Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POEV 80G-SG

  • ERIKS:12535912
  • Hersteller:842776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,09 €/ Stückexkl. MwSt

50,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
140 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C