Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POEV 160XR-SG

  • ERIKS:11139596
  • Hersteller:37812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,10 €/ Stückexkl. MwSt

153,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Typ
BX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C