Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POEV 125KD-SG

  • ERIKS:12535899
  • Hersteller:583070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,38 €/ Stückexkl. MwSt

84,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Typ
BX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C