Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-PATH 125KD-FK

  • ERIKS:12535874
  • Hersteller:847090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,03 €/ Stückexkl. MwSt

71,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Typ
BX-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C