Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-SPO 250K

  • ERIKS:10069369
  • Hersteller:48512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

346,52 €/ Stückexkl. MwSt

405,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
250 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
2000 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C