Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-PS 310K

  • ERIKS:12535541
  • Hersteller:279141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,05 €/ Stückexkl. MwSt

438,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
300 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-PS
Temperaturbereich
von -25 bis 50 °C