Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-GTH 304K

  • ERIKS:12535533
  • Hersteller:480822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.133,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.326,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
300 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
3000 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C