Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-GTH 300K

  • ERIKS:12535532
  • Hersteller:608935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

501,66 €/ Stückexkl. MwSt

586,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
1800 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C