Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-GTH 200K

  • ERIKS:11087890
  • Hersteller:267310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

187,03 €/ Stückexkl. MwSt

218,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C