Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-GTH 127K

  • ERIKS:11396415
  • Hersteller:267369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,30 €/ Stückexkl. MwSt

175,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
550 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C