Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRXA-VPA 50G

  • ERIKS:12519436
  • Hersteller:754204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,94 €/ Stückexkl. MwSt

19,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BRXA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C