Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRXA-TPA 75G-ELS

  • ERIKS:12535367
  • Hersteller:853218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,13 €/ Stückexkl. MwSt

30,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BRXA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C