Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRXA-PATH 50KD-ELS-FK

  • ERIKS:12535355
  • Hersteller:853506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,22 €/ Stückexkl. MwSt

33,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Typ
BRXA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C