Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRXA-PATH 50G

  • ERIKS:12535354
  • Hersteller:754200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,61 €/ Stückexkl. MwSt

19,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BRXA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C