Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRA-VPA 50K

  • ERIKS:12535313
  • Hersteller:280180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Typ
BRA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C