Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRA-TPA 50K-FK

  • ERIKS:12370618
  • Hersteller:567412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Typ
BRA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C