Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BRA-PATH 50K-FK

  • ERIKS:12535302
  • Hersteller:757005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,92 €/ Stückexkl. MwSt

10,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Typ
BRA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C