Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BPXA-TPA 50KD-FK

  • ERIKS:12535295
  • Hersteller:754119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,24 €/ Stückexkl. MwSt

36,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Typ
BPXA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C