Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BPA-PATH 75G

  • ERIKS:12534959
  • Hersteller:757002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,71 €/ Stückexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BPA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C