Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BO-PO 200G

  • ERIKS:12534930
  • Hersteller:47589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,73 €/ Stückexkl. MwSt

121,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BO-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C