Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BO-PO 150G

  • ERIKS:12534926
  • Hersteller:47548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,35 €/ Stückexkl. MwSt

99,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BO-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C