Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BO-G 150G

  • ERIKS:12534909
  • Hersteller:49361
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,19 €/ Stückexkl. MwSt

123,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BO-G
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C