Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-SPO 200XK

  • ERIKS:12534859
  • Hersteller:69617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,68 €/ Stückexkl. MwSt

333,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKX-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C