Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-POTH 125KD-3

  • ERIKS:12534841
  • Hersteller:761564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,48 €/ Stückexkl. MwSt

116,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKX-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C