Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-POHI 125G-1

  • ERIKS:12534834
  • Hersteller:754127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,84 €/ Stückexkl. MwSt

107,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKX-POHI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C