Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-POEV 200XR-SG

  • ERIKS:12534830
  • Hersteller:292854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,29 €/ Stückexkl. MwSt

232,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Typ
BKX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C