Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-POEV 125XR-3-SG

  • ERIKS:12534824
  • Hersteller:758404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,69 €/ Stückexkl. MwSt

121,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Typ
BKX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C