Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKX-POEV 125KD-1-SG

  • ERIKS:12534821
  • Hersteller:758401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,63 €/ Stückexkl. MwSt

106,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKX-POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C