Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRXA-TPA 80G

  • ERIKS:12086974
  • Hersteller:574269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,20 €/ Stückexkl. MwSt

31,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKRXA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C