Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRXA-TPA 126G

  • ERIKS:12534787
  • Hersteller:447953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,29 €/ Stückexkl. MwSt

40,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKRXA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C