Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRXA-PO 126G

  • ERIKS:12534782
  • Hersteller:758392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,40 €/ Stückexkl. MwSt

46,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKRXA-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C