Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRA-TPA 80K-FK

  • ERIKS:12534724
  • Hersteller:575126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,80 €/ Stückexkl. MwSt

19,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKRA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C