Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRA-TPA 101G

  • ERIKS:12534712
  • Hersteller:561340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,65 €/ Stückexkl. MwSt

17,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKRA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C