Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKRA-PATH 80K-FK

  • ERIKS:12534705
  • Hersteller:757455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,75 €/ Stückexkl. MwSt

23,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKRA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C