Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPXA-VPA 101G

  • ERIKS:12534694
  • Hersteller:345835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,18 €/ Stückexkl. MwSt

51,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKPXA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C