Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPA-PATH 101K-FK

  • ERIKS:12534430
  • Hersteller:846974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,96 €/ Stückexkl. MwSt

31,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKPA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C