Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-SPO 75K

  • ERIKS:11252803
  • Hersteller:256024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,53 €/ Stückexkl. MwSt

39,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C