Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-SPO 125G-3

  • ERIKS:11486568
  • Hersteller:267591
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,71 €/ Stückexkl. MwSt

60,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BK-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C