Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-RD 100R-1

  • ERIKS:11008742
  • Hersteller:263095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,69 €/ Stückexkl. MwSt

41,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Typ
BK-RD
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C