Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-POTH 125K-3

  • ERIKS:12534653
  • Hersteller:313221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,92 €/ Stückexkl. MwSt

53,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C