Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-PO 75G

  • ERIKS:11028397
  • Hersteller:264937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,92 €/ Stückexkl. MwSt

19,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BK-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C