Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-PO 100G-1

  • ERIKS:12443382
  • Hersteller:259531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,81 €/ Stückexkl. MwSt

32,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
280 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BK-PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C