Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-PATH 100K-3-FK

  • ERIKS:12534444
  • Hersteller:760070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,12 €/ Stückexkl. MwSt

41,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C