Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-ALTH 100K-1-AS

  • ERIKS:12534418
  • Hersteller:626101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,66 €/ Stückexkl. MwSt

95,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-ALTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C