Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-ALEV 125K-1-SG

  • ERIKS:12534410
  • Hersteller:366328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,89 €/ Stückexkl. MwSt

63,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C