Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-ALBS 100K-1

  • ERIKS:12534400
  • Hersteller:741972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,92 €/ Stückexkl. MwSt

88,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-ALBS
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C