Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BI-G 80G

  • ERIKS:12534395
  • Hersteller:754881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,32 €/ Stückexkl. MwSt

29,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BI-G
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C