Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-SPO 201K

  • ERIKS:12534352
  • Hersteller:277517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,14 €/ Stückexkl. MwSt

133,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C