Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-SPO 100K-3

  • ERIKS:12534329
  • Hersteller:752614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,74 €/ Stückexkl. MwSt

82,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C