Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-POTH 200K

  • ERIKS:12534293
  • Hersteller:45005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,26 €/ Stückexkl. MwSt

118,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C